Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-120X165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-120X165
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-120X165
EAN/GTIN:
     7316574533435
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-120X165 Spannelemente, PHF FX10-120X165, PHF FX10-120X165, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
120.000
D (in mm):
165.000
L1 (mm):
26.000
L2 (mm):
33.000
B (mm):
47.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
218.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
13100.000
Klemmschraubenmenge:
16.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
127.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 65,65*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 50,93*
€ 67,26*
1
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 112,71*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 159,53*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 169,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.