Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen PHF FX10-120X165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-FX10-120X165
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-120X165
EAN/GTIN:
     7316574533435
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
Buchsen PHF FX10-120X165, FX10-120X165, ,PHF FX10-120X165
Weitere Informationen:
Bohrung:
165,00 mm
Außendurchmesser:
165,00 mm
Breite:
47,00 mm
Gewicht:
2,6 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse, welle-nabe-spannsatz bohrung 120mm, PHF FX10-120X165;Buchsen;FX10-120X165;Buchsen PHF FX10-120X165;Buchse;Buchse PHF FX10-120X165
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 65,71*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 50,92*
€ 67,35*
1
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 112,88*
Lager 4682
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 159,49*
1
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 168,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.