Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX40-110X155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX40-110X155
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-110X155
EAN/GTIN:
     7316574639380
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX40-110X155 Spannelemente, PHF FX40-110X155, PHF FX40-110X155, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
110.000
D (in mm):
155.000
L1 (mm):
46.000
L2 (mm):
52.000
L3 (mm):
65.000
B (mm):
77.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
270.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
14700.000
Klemmschraubenmenge:
7.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
145.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,50*
€ 87,40*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 87,62*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 211,74*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 224,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.