Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen PHF FX40-110X155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-FX40-110X155
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-110X155
EAN/GTIN:
     7316574639380
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
Buchsen PHF FX40-110X155, FX40-110X155, ,PHF FX40-110X155
Weitere Informationen:
Bohrung:
155,00 mm
Außendurchmesser:
155,00 mm
Breite:
77,00 mm
Gewicht:
4,2 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse, PHF FX40-110X155;Buchsen;FX40-110X155;Buchsen PHF FX40-110X155;Buchse;Buchse PHF FX40-110X155
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,56*
€ 87,83*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 88,17*
Lager 4682
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 213,24*
1
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 225,98*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.