Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-3C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 100-3C60
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 100-3C60
EAN/GTIN:
     7316572801796
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-3C60 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 100-3C60, PHS 100-3C60, SKF, ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit beidseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
60
Teilung P mm:
31.750
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,38*
€ 1.010,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.623,58*
€ 2.744,68*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.793,94*
€ 2.901,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.901,83*
€ 3.453,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.880,85*
€ 3.428,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.817,94*
€ 3.353,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.796,96*
€ 3.328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,94*
€ 3.324,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.