Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 100-3C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-100-3C60
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 100-3C60
EAN/GTIN:
     7316572801796
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 100-3C60, 100-3C60, ,PHS 100-3C60
Weitere Informationen:
Bohrung:
625,00 mm
Außendurchmesser:
625,00 mm
Breite:
127,00 mm
Gewicht:
98,64 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 40b-3, kettenrad, stahl kettenrad, PHS 100-3C60;Kettenraeder;100-3C60;Kettenraeder PHS 100-3C60;Kettenrad;Kettenrad PHS 100-3C60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,57*
€ 1.014,17*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.642,30*
€ 2.797,29*
Frei Haus
ab € 2.783,00*
€ 2.958,25*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.797,29*
€ 3.328,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.777,13*
€ 3.304,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,77*
€ 3.202,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.647,93*
€ 3.151,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.642,30*
€ 3.144,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.