| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100RIS 207 A Herst.-Nr.: RIS 207 A EAN/GTIN: 7316570468908 |
| |
|
| | |
| Daemmhuelsen RIS 207 A SKF Daemmhuelsen RIS 207 A, Innendurchmesser d: 63,700 mm, Aussendurchmesser D: 80,300 mm, Breite B: 23,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, RIS 207 A, RIS 207 A, SKF, Daemmhuelsen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 63.700 mm | Aussendurchmesser D: | 80.300 mm | Breite B: | 23.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 6,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,76* | € 6,06* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 6,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,6856* | € 7,4056* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,73* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|