Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SA 10 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 10 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 10 C
EAN/GTIN:
     7316570369014
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SA 10 C SKF Gelenklager SA 10 C, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 30,000 mm, Breite B: 9,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 10 C, SA 10 C, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Norm:
DIN 648
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 27,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 30,67*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,11*
€ 30,81*
1
€ 4,95*
ab € 26,2364*
€ 35,0464*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989099
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.