Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF Gelenklager SA 17 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 17 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 17 C
EAN/GTIN:
     7316577002563
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SA 17 C SKF Gelenklager SA 17 C, Innendurchmesser d: 17,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 14,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 17 C, SA 17 C, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 38,37*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 42,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,07*
€ 42,41*
7 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 35,55*
€ 45,32*
1
€ 4,95*
ab € 37,8456*
€ 47,8856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.