Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SA 30 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 30 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 30 C
EAN/GTIN:
     7316577002648
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SA 30 C SKF Gelenklager SA 30 C, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 75,000 mm, Breite B: 22,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 30 C, SA 30 C, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Norm:
DIN 648
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 75,85*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 62,51*
€ 76,09*
7 Tage
55
1
€ 10,00*
ab € 67,23*
€ 80,52*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 83,94*
1
€ 4,95*
ab € 71,5004*
€ 85,3704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.