Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SA 40 TXE-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 40 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 40 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316572082102
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SA 40 TXE-2LS SKF Gelenklager SA 40 TXE-2LS, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 94,000 mm, Breite B: 28,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 40 TXE-2LS, SA 40 TXE-2LS, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
94.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 137,03*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 137,70*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 150,33*
1
€ 4,95*
ab € 169,27*
€ 187,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 174,99*
€ 199,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.