| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SA 50 TXE-2LS Herst.-Nr.: SA 50 TXE-2LS EAN/GTIN: 7316572049167 |
| |
|
| | |
| Gelenklager SA 50 TXE-2LS SKF Gelenklager SA 50 TXE-2LS, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 114,000 mm, Breite B: 35,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 50 TXE-2LS, SA 50 TXE-2LS, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 114.000 mm | Breite B: | 35.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,04* | € 260,84* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,04* | € 262,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,90* | € 300,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 290,1249* | € 324,6549* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 295,96* | € 340,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|