| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TSN 218 A Herst.-Nr.: TSN 218 A EAN/GTIN: 7316570491258 |
| |
|
| | |
| Gehaeusedichtungen TSN 218 A TSN A=V Ringdichtung, TSN 218 A, TSN 218 A, SKF, Gehaeusedichtungen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.500 mm | Breite B: | 4.800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 35,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,83* | € 35,38* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,80* | € 40,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,97* | € 47,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,64* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|