Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TSN 218 A SKF V-Ringdichtung für Stehlagergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a159.jpg
0901d1968080a159.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TSN 218 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 218 A
EAN/GTIN:
     7316570491258
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen (oder V-Ringe) sind Vollelastomerdichtungen für ein breites Anwendungsspektrum. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk bzw. für höhere Temperaturen auch aus Fluor-Kautschuk gefertigt. Vorteile: Einfache Installation;Viele Ausführungen;Kostengünstig;Herstellung durch SKF SEAL JET Partner (falls nicht ab Lager verfügbar)Technische Eigenschaften: Bauart: V-Ringdichtung Werkstoff: Nitrilkautschuk/Stahl Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Inhalt: 2 Stück Toleranzklasse Welle: H9 max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: 7(2) max. Schiefstellung: 1,5 bis 1 ° Verwendung bei geringer Reibung: gut geeignet Verwendung bei axialer Verschiebung: wenig geeignet Verwendung bei senkrechter Welle: gut geeignet Verwendung bei Wartung: weniger geeignet Verwendung bei Staub: geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: geeignet Verwendung bei groben Partikeln: geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: nicht geeignet Verwendung bei Spritzwasser: geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: nicht geeignet Rauheit der Welle Ra: Baureihe: TSN..A
Weitere Informationen:
Bauart:
V-Ringdichtung
Baureihe:
TSN..A
Inhalt:
2 Stück
max. Schiefstellung:
1,5 bis 1 °
max. Umfangsgeschwindigkeit m/s:
7(2)
Rauheit der Welle Ra:
<=3,2 µm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Toleranzklasse Welle:
H9
Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen:
nicht geeignet
Verwendung bei axialer Verschiebung:
wenig geeignet
Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung:
nicht geeignet
Verwendung bei feinen Partikeln:
geeignet
Verwendung bei geringer Reibung:
gut geeignet
Verwendung bei groben Partikeln:
geeignet
Verwendung bei senkrechter Welle:
gut geeignet
Verwendung bei Spritzwasser:
geeignet
Verwendung bei Staub:
geeignet
Verwendung bei Wartung:
weniger geeignet
Werkstoff:
Nitrilkautschuk/Stahl
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 200TSN 218 A, GEHÄUSE, TSN 218 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,62*
€ 35,20*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 35,38*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 40,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,97*
€ 47,24*
1
€ 3,19*
ab € 39,64*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.