Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager rostarm W 619/3-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100W 619/3-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 619/3-2Z
EAN/GTIN:
     7316570429640
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Einreihige Rillenkugellager rostarm W 619/3-2Z Innendurchmesser 3,000 Aussendurchmesser 8,000 Breite 4,000, W 619/3-2Z, W 619/3-2Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager rostarm
Weitere Informationen:
Baureihe:
619
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager rostarm
Innendurchmesser d:
3.000 mm
Aussendurchmesser D:
8.000 mm
Breite B:
3.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 8,73*
7 Tage
1826
1
€ 10,00*
ab € 6,50*
€ 9,05*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,62*
€ 10,64*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.