Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 619/3-2Z SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28d.jpg
0901d196807ff28d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 619/3-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 619/3-2Z
EAN/GTIN:
     7316570429640
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß D1: 7,4 mm r min: 0,15 mm Innendurchmesser d: 3 mm Außendurchmesser D: 8 mm Breite B: 3 mm Referenzdrehzahl min-1: 150000 Tragzahlen dynamisch: 0,39 kN Tragzahlen statisch: 0,129 kN Grenzdrehzahl min-1: 75000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,006 kN Schultermaß d1: 5 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
8 mm
Breite B:
3 mm
Breite C:
3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,006 kN
Grenzdrehzahl min-1:
75000
Innendurchmesser d:
3 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,15 mm
Referenzdrehzahl min-1:
150000
Schultermaß D1:
7,4 mm
Schultermaß d1:
5 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,39 kN
Tragzahlen statisch:
0,129 kN
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, W 619/3-2Z, 100W 619/3-2Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 8,73*
7 Tage
1826
1
€ 10,00*
ab € 6,50*
€ 9,05*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,59*
1
€ 3,19*
ab € 7,62*
€ 10,64*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 261,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.