| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100Z 008 Herst.-Nr.: Z 008 EAN/GTIN: 7316570121186 |
| |
|
| | |
| Z-Lamellen Z 008 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 68,000 Breite 6,000, Z 008, Z 008, SKF, Z-Lamellen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 6.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,62* | € 5,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,01* | € 6,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,47* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|