Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1218K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011218K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1218SK
EAN/GTIN:
     4547359256062
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1218K Pendelkugellager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 160,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 1218K, 1218SK, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 58,82*
€ 70,44*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 72,21*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 83,18*
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 92,25*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,32*
€ 109,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1218 K
ab € 106,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.