Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116006
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16006
EAN/GTIN:
     4547359010121
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16006 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 55,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16006, 16006, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad55mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,84*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,87*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,60*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,23*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16006
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.