Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 16006 30x55x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 16006 30x55x9, Rillenkugellager
NTN 16006 30x55x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140454
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16006
EAN/GTIN:
     4547359010121
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,092 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad55mm, NTN Rillenkugellager 16006, NTN Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,59*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,61*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,60*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,19*
1
€ 3,19*
ab € 7,25*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16006
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.