Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116009
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16009 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 75,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16009, 16009, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 722
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 11,15*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,53*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 11,73*
€ 17,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16009
ab € 11,05*
Ähnlich
SNR
16009
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.