Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116032
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     4547359258721
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16032 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 25,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16032, 16032, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 135,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 141,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,51*
€ 147,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 186,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 223,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16032
ab € 187,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.