Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23220EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10123220EAW33
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23220.EAW33
EAN/GTIN:
     3413521058561
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23220EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 60,30 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23220EAW33, 23220. EAW33, NTN, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
60.300 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 180,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 188,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 173,47*
€ 203,59*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 208,62*
€ 237,57*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 266,84*
€ 298,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23220 CC/W33
ab € 194,76*
Ähnlich
SNR
23220.EAW33
ab € 173,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.