Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016326
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6326
EAN/GTIN:
     4547359403671
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6326 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 280,00 Breite B: 58,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6326, 6326, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 379,87*
€ 425,28*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 374,78*
€ 425,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 427,48*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 433,41*
€ 488,78*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 535,66*
€ 597,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,04*
€ 710,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,82*
€ 705,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.