Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K10X16X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K10X16X12
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K10X16X12
EAN/GTIN:
     4547359092004
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K10X16X12 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 16,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K10X16X12, K10X16X12, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,24*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K10X16X12-TV/0-7
ab € 2,71*
Ähnlich
SKF
K 10X16X12 TN
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.