Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR32C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR32C
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR32
EAN/GTIN:
     4547359091199
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr32
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR32C Kurvenrollen Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 32,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR32C, KR32, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 21,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 25,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 27,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 29,62*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,51*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR32-PP-A
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.