Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR47H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR47H
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR47H
EAN/GTIN:
     4547359008227
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Kurvenrollen KR47H Kurvenrollen Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 66,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR47H, KR47H, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
25.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 31,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 38,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,22*
€ 39,79*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 30,02*
€ 41,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 43,11*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR47-PP-A
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.