Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR62
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62
EAN/GTIN:
     4547359091571
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr62
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR62 Kurvenrollen Innendurchmesser d: 24,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 80,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR62, KR62, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
30.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 45,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 51,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,69*
€ 52,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,87*
€ 56,15*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 56,90*
€ 72,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.