Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR62 NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR62
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62
EAN/GTIN:
     4547359091571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Tragzahlen statisch: 55 kN Tragzahlen dynamisch: 28,9 kN Durchmesser d1: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite C:
80 mm
Durchmesser d1:
30 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,9 kN
Tragzahlen statisch:
55 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KR62, KR62
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 51,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,61*
€ 51,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,48*
€ 52,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,03*
€ 56,55*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 14 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 22 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 577,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.