Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR62LLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR62LLH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008319
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Kurvenrollen KR62LLH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 24,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 80,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , KR62LLH, KR62LLH/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
30.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 51,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,84*
€ 51,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 52,60*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,43*
€ 56,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 60,03*
€ 71,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.