Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KRV30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KRV30H
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV30H/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007602
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen krv30
kurvenrolle krv
Kurvenrollen KRV30H Kurvenrollen Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KRV30H, KRV30H/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 19,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 24,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 25,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,25*
€ 27,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,63*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV30-X-PP-A
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.