Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KRV35XLLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KRV35XLLH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV35XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007688
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv35
kurvenrolle krv
Kurvenrollen KRV35XLLH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 16,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 52,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , KRV35XLLH, KRV35XLLH/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
18.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
19.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 24,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 30,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 31,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,02*
€ 33,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,10*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV35-X-PP-A
ab € 30,65*
Ähnlich
SKF
KRV 35 PPXA
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.