Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KRV 35 PPXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KRV 35 PPXA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV 35 PPXA
EAN/GTIN:
     7316571588223
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrollen KRV 35 PPXA SKF Kurvenrollen KRV 35 PPXA, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KRV, Innendurchmesser d: 16,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 52,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KRV 35 PPXA, KRV 35 PPXA, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,52*
€ 60,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,19*
€ 66,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 53,42*
€ 68,92*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 56,09*
€ 75,15*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 60,98*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV35-X-PP-A
ab € 34,66*
Ähnlich
NTN
10120594
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.