Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NA22/6LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA22/6LL
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA22/6LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359112542
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NA22/6LL Stuetzrollen Innendurchmesser d: 6,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , NA22/6LL, NA22/6LL/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NA2200
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,35*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,91*
€ 16,43*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 12,10*
€ 16,68*
4 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 16,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,63*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA22/6-2RSR
ab € 9,49*
Ähnlich
SKF
NA 22/6.2RS
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.