Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4903R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4903R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4903R
EAN/GTIN:
     4547359113075
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4903R Nadellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA4903R, NA4903R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4900
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 11,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,67*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4903-XL
ab € 10,91*
Ähnlich
SKF
NA 4903
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.