Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4910LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4910LL/3AS
NTN Nadellager NA4910LL/3AS
NTN Nadellager NA4910LL/3AS
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4910LL
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4910LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359113242
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4910LL Nadellager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 72,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , NA4910LL, NA4910LL/3AS, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4900
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,49*
€ 28,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 31,78*
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 33,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,94*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4910-2RSR-XL
ab € 30,03*
Ähnlich
SKF
NA 4910.2RS
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.