Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4922
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4922
EAN/GTIN:
     4547359113488
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4922 Nadellager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 150,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA4922, NA4922, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4900
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 108,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 110,74*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 111,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,67*
€ 123,65*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 173,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4922-XL
ab € 155,78*
Ähnlich
SKF
NA 4922
ab € 229,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.