Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4928
NTN Nadellager NA4928
NTN Nadellager NA4928
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4928
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4928
EAN/GTIN:
     4547359113532
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4928 Nadellager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 50,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA4928, NA4928, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4900
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
50.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,60*
€ 163,66*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 164,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,92*
€ 183,63*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 187,82*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 257,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4928-XL
ab € 233,76*
Ähnlich
SKF
NA 4928
ab € 344,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.