Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA6919R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA6919R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA6919R
EAN/GTIN:
     4547359114348
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA6919R Nadellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 63,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA6919R, NA6919R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA6900
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
63.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 135,12*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 135,77*
1
€ 4,95*
ab € 122,2873*
€ 135,7773*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,66*
€ 160,11*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 226,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA6919-ZW-XL
ab € 206,03*
Ähnlich
SKF
NA 6919
ab € 291,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.