Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK100/36R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK100/36R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK100/36R
EAN/GTIN:
     4547359127263
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK100/36R Nadellager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 36,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK100/36R, NK100/36R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 54,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 44,44*
€ 55,09*
4 Tage
110
10
€ 6,90*
ab € 47,86*
€ 55,32*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 45,70*
€ 56,26*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 71,11*
€ 81,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK100/36-XL
ab € 66,41*
Ähnlich
SKF
NK 100/36
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.