Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK105/36R+1R95X105X36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK105/36R+1R95X105X36
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK105/36R+1R95X105X36
EAN/GTIN:
     4547359127331
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK105/36R+1R95X105X36 Nadellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 36,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK105/36R+1R95X105X36, NK105/36R+1R95X105X36, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 81,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 88,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,01*
€ 98,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 96,26*
€ 108,82*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 133,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.