Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK55/25R+1R50X55X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK55/25R+1R50X55X25
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK55/25R+1R50X55X25
EAN/GTIN:
     4547359129045
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK55/25R+1R50X55X25 Nadellager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 68,00 Breite B: 25,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK55/25R+1R50X55X25, NK55/25R+1R50X55X25, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,30*
€ 23,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 25,18*
50 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 26,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,88*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.