Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKIA5904A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKIA5904A
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5904A
EAN/GTIN:
     4547359126860
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Kombinierte Nadellager NKIA5904A Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 37,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKIA5904A, NK1A5904A, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Schraegkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
37.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 16,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 18,99*
4 Tage
65
10
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 20,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,45*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5904
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.