Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKIA5906A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKIA5906A
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5906A
EAN/GTIN:
     4547359126884
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Kombinierte Nadellager NKIA5906A Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKIA5906A, NK1A5906A, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Schraegkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 34,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,58*
€ 34,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 37,62*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 30,52*
€ 38,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,19*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5906
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.