Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKIA5909A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKIA5909A
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5909A
EAN/GTIN:
     4547359126921
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Kombinierte Nadellager NKIA5909A Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 68,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKIA5909A, NK1A5909A, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Schraegkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 37,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,90*
€ 38,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,41*
€ 42,45*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 43,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 47,53*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5909
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.