Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKX50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKX50
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX50
EAN/GTIN:
     4547359126457
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Kombinierte Nadellager NKX50 Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 35,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKX50, NKX50, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Axialkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
35.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 32,76*
€ 42,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 44,66*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 42,77*
€ 53,98*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 43,96*
€ 57,01*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,41*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX50-XL
ab € 53,59*
Ähnlich
SKF
NKX 50
ab € 89,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.