Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKX50Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKX50Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX50Z
EAN/GTIN:
     4547359126464
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Kombinierte Nadellager NKX50Z Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 35,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKX50Z, NKX50Z, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Axialkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
35.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 48,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,92*
€ 49,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 53,61*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 43,93*
€ 53,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 62,02*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX50-Z-XL
ab € 52,90*
Ähnlich
SKF
NKX 50 Z
ab € 85,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.