Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NUTR208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUTR208
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR208/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009446
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NUTR208 Stuetzrollen Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 32,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUTR208, NUTR208/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 44,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 51,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,55*
€ 52,94*
2 Tage
111
1
€ 7,90*
ab € 44,33*
€ 54,93*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 61,31*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR40-A
ab € 38,84*
Ähnlich
SKF
NUTR 40 A
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.