Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101RNA4830
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4830
EAN/GTIN:
     4547359171082
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager RNA4830 Nadellager Innendurchmesser d: 165,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNA4830, RNA4830, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4800
Innendurchmesser d:
165.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 144,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 145,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 145,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 145,97*
€ 162,83*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 211,09*
€ 229,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4830-XL
ab € 211,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.