Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4900R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101RNA4900R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4900R
EAN/GTIN:
     4547359171334
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager RNA4900R Nadellager Innendurchmesser d: 14,00 Aussendurchmesser D: 22,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNA4900R, RNA4900R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4900
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,51*
1 Tag
166
1
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,40*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10061030
ab € 6,60*
Ähnlich
SKF
RNA 4900
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.